Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45°-Verbinder, 1 Durchgang, 1 Abgang, Außen-Ø Rohr 26,9 mm 111407-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111407-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     12-5
EAN/GTIN:
     5033265000176
Suchbegriffe:
Rohrverbinder
45°-Verbinder, 1 Durchgang, 1 Abgang, Außen-Ø Rohr 26,9 mm Jeder dieser 45°-Verbinder ist aus Gusseisen gefertigt. Er dient dem Verbinden von 2 Rohren im entsprechenden Winkel, um so eine hohe Stabilität im Belastungszustand sicherzustellen. 45°-Verbinder aus feuerverzinktem Gusseisen Stellschrauben zum Festklemmen am Rohr inklusive Zum Verbinden von Knieleisten, Eckpfosten und Verstrebungen Erhältlich in den Größen ¾–2 Zoll Rohr Außendurchmesser = 26,9 mm Rohrverbinder Typ = 45°-Verbinder Abgänge Anzahl = 1 Durchgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
1
Durchgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
26.9 mm
Rohrverbinder Typ:
45°-Verbinder
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 20,38*
€ 28,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 30,71*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,61*
€ 30,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,96*
€ 32,73*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,58*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,89*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,29*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,09*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,46*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,92*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,29*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,06*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,65*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,44*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,47*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,90*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,23*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.