Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur 81PR Ku.sw TS 40-57mm PZ rd DIN L/R BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS-Garnitur 81PR Ku.sw TS 40-57mm PZ rd DIN L/R BEVER: Detailansicht 1
FS-Garnitur 81PR Ku.sw TS 40-57mm PZ rd DIN L/R BEVER: Detailansicht 1
FS-Garnitur 81PR Ku.sw TS 40-57mm PZ rd DIN L/R BEVER: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000253938NW
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     3000253938NW
EAN/GTIN:
     4002730120009
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
rund · mit 2 Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-57 mm · DIN links / rechts verwendbar · Farbe schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 9mmWeitere Informationen:Ausführung: Wechselgarnitur Oberfläche: schwarz Material: Kunststoff für Türstärke: 40-57 mmZulassung: DIN EN 179 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Lochung: PZ Breite: 45 mmLänge: 170 mmBefestigungstechnik: mit 2 Befestigungsschrauben Abdeckung: abgerundet Schildstärke: 10 mm Drückerlänge: 170 mmDrückerbefestigung: Vierkantstift Drückertiefe: 10 mmForm: rund Ø: 22 mmFarb-Nr.: sw Norm: DIN 18275 Höhe: 170 mmModell: 81PR Entfernung: 72 mmMarke: BEVER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, schmalrahmen wechselgarnitur, FS-Garnitur 81PR Ku.sw TS 40-57mm PZ rd DIN L/R BEVER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 13,08*
2 Tage
107
1
€ 5,59*
ab € 9,36*
€ 13,15*
3 Tage
150
1
€ 4,99*
ab € 9,28*
€ 13,16*
2 Tage
153
1
€ 5,45*
ab € 9,53*
€ 13,39*
Lager 79DAC
153
1
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.