Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS: Detailansicht 1
Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS: Detailansicht 1
Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS: Detailansicht 2
Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS: Detailansicht 3
Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS: Detailansicht 4
Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS: Detailansicht 6
Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0821034003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0821034003Ha
EAN/GTIN:
     4045981093784
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Nach den HACCP Kriterien gefertigtes, besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter Druckknopfleiste mit drei verdeckten, extra haltbaren, leasinggeeigneten und rostfreien Metalldruckknöpfen von YKK® und Nackenband. Mit LYCRA®- verstärkten und dadurch besonders formstabilen Rippstrickbündchen an den Ärmeln. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 220 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, Farbe weiß erfüllt DIN 10524 (Lebensmittelhygiene - Arbeitsbekleidung in Lebensmittelbetrieben), pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größe:n XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, Longsleeve-Poloshirt HACCP MIKRALINAR®, tinte, XS - tinte | XS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,73*
€ 29,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 29,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 30,21*
Lager 79DAC
81
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 32,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0821001008
ab € 20,46*
Ähnlich
Hakro
0821001009
ab € 22,21*
Ähnlich
Hakro
0821001010
ab € 22,21*
Ähnlich
Hakro
0821001011
ab € 24,29*
Ähnlich
Hakro
0821001012
ab € 24,20*
Ähnlich
Hakro
0821001006
ab € 20,35*
Ähnlich
Hakro
0821001005
ab € 20,47*
Ähnlich
Hakro
0821001004
ab € 20,38*
Ähnlich
Hakro
0821001007
ab € 20,35*
Ähnlich
Hakro
0821001003
ab € 20,43*
Ähnlich
Hakro
0821034008
ab € 21,80*
Ähnlich
Hakro
0821034009
ab € 24,00*
Ähnlich
Hakro
0821034010
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0821034011
ab € 26,34*
Ähnlich
Hakro
0821034012
ab € 26,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.