Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS: Detailansicht 2
HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS: Detailansicht 3
HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS: Detailansicht 4
HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS: Detailansicht 6
HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0816119003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816119003Ha
EAN/GTIN:
     4045981127779
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN ENISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - lavendel | XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 17,05*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,77*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,75*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,50*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 17,06*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 17,02*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,79*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.