Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS: Detailansicht 1
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS: Detailansicht 1
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS: Detailansicht 2
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS: Detailansicht 3
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS: Detailansicht 4
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS: Detailansicht 6
HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0815012003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0815012003Ha
EAN/GTIN:
     4045981139314
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 220 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt grün, HAKRO Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® XS - smaragd | XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0815001008
ab € 19,58*
Ähnlich
Hakro
0815001009
ab € 21,46*
Ähnlich
Hakro
0815001010
ab € 21,49*
Ähnlich
Hakro
0815001011
ab € 23,64*
Ähnlich
Hakro
0815001012
ab € 23,70*
Ähnlich
Hakro
0815001006
ab € 19,53*
Ähnlich
Hakro
0815001005
ab € 19,58*
Ähnlich
Hakro
0815001004
ab € 19,54*
Ähnlich
Hakro
0815001007
ab € 19,73*
Ähnlich
Hakro
0815001003
ab € 19,67*
Ähnlich
Hakro
0815002008
ab € 20,66*
Ähnlich
Hakro
0815002009
ab € 22,71*
Ähnlich
Hakro
0815002010
ab € 22,64*
Ähnlich
Hakro
0815002011
ab € 24,97*
Ähnlich
Hakro
0815002012
ab € 24,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.