Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL: Detailansicht 2
HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL: Detailansicht 3
HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL: Detailansicht 4
HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL: Detailansicht 6
HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0810031008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0810031008Ha
EAN/GTIN:
     4045981065040
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt hakro, HAKRO Poloshirt Classic 2XL - wasabi | 2XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0810024009
ab € 12,03*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,83*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,84*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,83*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,90*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,84*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 12,06*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,81*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,91*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,85*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,85*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.