Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL: Detailansicht 2
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL: Detailansicht 3
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL: Detailansicht 4
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL: Detailansicht 6
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0801002008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0801002008Ha
EAN/GTIN:
     4045981107481
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
HAKRO Poloshirt Pima-Cotton mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus besonders feiner, gekämmter und ringgesponnener Pima-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (Pima)• Gewicht: 180 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größe: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt hakro, HAKRO Poloshirt Pima-Cotton 2XL - rot | 2XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0801001008
ab € 24,08*
Ähnlich
Hakro
0801001009
ab € 26,43*
Ähnlich
Hakro
0801001006
ab € 24,04*
Ähnlich
Hakro
0801001005
ab € 24,17*
Ähnlich
Hakro
0801001004
ab € 24,05*
Ähnlich
Hakro
0801001007
ab € 24,01*
Ähnlich
Hakro
0801001003
ab € 24,15*
Ähnlich
Hakro
0801005008
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0801005009
ab € 26,41*
Ähnlich
Hakro
0801005006
ab € 24,12*
Ähnlich
Hakro
0801005005
ab € 24,09*
Ähnlich
Hakro
0801005004
ab € 23,98*
Ähnlich
Hakro
0801005007
ab € 24,09*
Ähnlich
Hakro
0801005003
ab € 23,95*
Ähnlich
Hakro
0801034008
ab € 24,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.