Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL: Detailansicht 1
Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL: Detailansicht 1
Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL: Detailansicht 2
Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL: Detailansicht 3
Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL: Detailansicht 4
Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL: Detailansicht 6
Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0475017009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0475017009Ha
EAN/GTIN:
     4045981049736
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover hakro, herren pullover, herren-sweatshirt rot, Sweatshirt MIKRALINAR®, weinrot, 3XL - weinrot | 3XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 28,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,52*
€ 28,82*
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 29,12*
Lager 79DAC
108
€ 5,90*
ab € 23,04*
€ 30,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,23*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,16*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 21,12*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,25*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,15*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,19*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,24*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,16*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 19,14*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,21*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,05*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.