Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 1
Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 1
Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 2
Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 3
Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 4
Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 6
Sweatshirt Premium, weiß, 4XL - weiß | 4XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0471001010Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0471001010Ha
EAN/GTIN:
     4045981128691
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (ash meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Polyester grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 26,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,17*
€ 26,22*
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 26,66*
Lager 79DAC
279
€ 5,90*
ab € 21,02*
€ 28,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,22*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,89*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,86*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,74*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,17*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,16*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,22*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,29*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,16*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,13*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,20*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,19*
Ähnlich
Hakro
0471002006-L
ab € 19,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.