Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S: Detailansicht 1
T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S: Detailansicht 1
T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S: Detailansicht 2
T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S: Detailansicht 3
T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S: Detailansicht 4
T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S: Detailansicht 6
T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0292024004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0292024004Ha
EAN/GTIN:
     4045981003257
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)• Gewicht: 160 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt marine, herren shirt, hakro herren-shirt, T-Shirt Classic, ash meliert, S - ash meliert | S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 8,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 8,21*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 8,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,92*
Lager 79DAC
1001
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029008
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,16*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292029007
ab € 5,21*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,29*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,18*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,22*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,71*
Ähnlich
Hakro
0292001009
ab € 5,11*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,11*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,59*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.