Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL: Detailansicht 1
Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL: Detailansicht 1
Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL: Detailansicht 2
Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL: Detailansicht 3
Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL: Detailansicht 4
Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL: Detailansicht 6
Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0248029010Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248029010Ha
EAN/GTIN:
     4045981171321
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 260 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, damen jacke grün, damen jacke, hakro damen jacke, Damen Softshelljacke Alberta, kellygrün, 4XL - kellygrün | 4XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,74*
€ 62,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,46*
€ 68,70*
Lager 79DAC
36
€ 5,90*
ab € 53,33*
€ 69,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 73,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,26*
€ 80,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,01*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 50,10*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,24*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 45,94*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 50,40*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,09*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 41,53*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,13*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,15*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 50,36*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 50,38*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 41,58*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,47*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 41,58*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.