Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL: Detailansicht 2
HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL: Detailansicht 3
HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL: Detailansicht 4
HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL: Detailansicht 6
HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0224026007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0224026007Ha
EAN/GTIN:
     4045981059599
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Klassisches Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter 2-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Pique aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO Damen Poloshirt Top XL - silber | XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0224001008-2XL
ab € 12,67*
Ähnlich
Hakro
0224001009-3XL
ab € 13,99*
Ähnlich
Hakro
0224001010-4XL
ab € 13,94*
Ähnlich
Hakro
0224001011-5XL
ab € 15,31*
Ähnlich
Hakro
0224001012-6XL
ab € 15,26*
Ähnlich
Hakro
0224001006-L
ab € 12,69*
Ähnlich
Hakro
0224001005-M
ab € 12,63*
Ähnlich
Hakro
0224001004-S
ab € 12,69*
Ähnlich
Hakro
0224001007-XL
ab € 12,70*
Ähnlich
Hakro
0224001003-XS
ab € 12,58*
Ähnlich
Hakro
0224002008-2XL
ab € 13,41*
Ähnlich
Hakro
0224002009-3XL
ab € 14,69*
Ähnlich
Hakro
0224002010-4XL
ab € 14,80*
Ähnlich
Hakro
0224002011-5XL
ab € 16,17*
Ähnlich
Hakro
0224002012-6XL
ab € 16,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.