Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL: Detailansicht 2
HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL: Detailansicht 3
HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL: Detailansicht 4
HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL: Detailansicht 6
HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0222122007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0222122007Ha
EAN/GTIN:
     4045981080944
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in einer Kontrastfarbe mit gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Pique aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Pique aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan• Gewicht: 190 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), poloshirt (damen) pink xl, damen polo, damen-poloshirt hakro, HAKRO Damen Poloshirt Stretch XL - magenta | XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,49*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 15,57*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,60*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,58*
Ähnlich
Hakro
0222001003
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 17,03*
Ähnlich
Hakro
0222005006
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,46*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,59*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 15,49*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,46*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.