Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL: Detailansicht 1
Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL: Detailansicht 1
Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL: Detailansicht 2
Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL: Detailansicht 3
Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL: Detailansicht 4
Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL: Detailansicht 6
Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0218459009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0218459009Ha
EAN/GTIN:
     4045981158292
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband, doppelt geriegelten Seitenschlitzen und gewebeverstärkten Schulterpartien. Angenähtem Leasingkoller zur Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® und einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel in der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 220 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, garngefärbt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, PRO LABEL Verfahren 4 weiß und 8 farbig (nach DIN EN ISO 30023), Trommeltrockner und Tunnel-/Schrankfinisher geeignet, kochfest, chlorecht (weiß & alle Farben), farb- und formbeständig, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX®STANDARD 100• Waschtemperatur: 95 °C • Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro 3xl, damen polo, damen-poloshirt hakro, Damen Poloshirt Mikralinar® PRO hp eisgrün, 3XL - hp eisgrün | 3XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 51,85*
Lager 79DAC
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 51,89*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0218401008
ab € 17,99*
Ähnlich
Hakro
0218401009
ab € 19,73*
Ähnlich
Hakro
0218401010
ab € 19,81*
Ähnlich
Hakro
0218401011
ab € 21,69*
Ähnlich
Hakro
0218401012
ab € 21,78*
Ähnlich
Hakro
0218401006
ab € 17,91*
Ähnlich
Hakro
0218401005
ab € 17,96*
Ähnlich
Hakro
0218401004
ab € 17,97*
Ähnlich
Hakro
0218401007
ab € 17,97*
Ähnlich
Hakro
0218401003
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0218405008
ab € 19,74*
Ähnlich
Hakro
0218405009
ab € 21,77*
Ähnlich
Hakro
0218405010
ab € 21,81*
Ähnlich
Hakro
0218405011
ab € 23,93*
Ähnlich
Hakro
0218405012
ab € 24,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.