Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 1
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 1
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 2
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 3
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 4
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 6
Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0216002007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216002007Ha
EAN/GTIN:
     4045981046407
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Besonders strapazierfähiges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 200 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-t-shirts hakro, damen shirt, damen-t-shirts rot, Damen Poloshirt MIKRALINAR®, rot, XL - rot | XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 20,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 20,79*
€ 4,90*
ab € 14,77*
€ 21,11*
Lager 79DAC
542
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 22,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,80*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 16,26*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 16,38*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,86*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,91*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,79*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,90*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,86*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,77*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,79*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,85*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 16,24*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 16,30*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,91*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.