Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL: Detailansicht 1
Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL: Detailansicht 1
Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL: Detailansicht 2
Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL: Detailansicht 3
Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL: Detailansicht 4
Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL: Detailansicht 6
Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0215015007Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215015007Ha
EAN/GTIN:
     4045981129896
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Pique aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Pique aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 220 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX®STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen langarmshirts, damen-poloshirt hakro, Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR®, grau meliert, XL - grau meliert | XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 24,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,37*
€ 25,13*
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 25,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 25,66*
Lager 79DAC
182
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001008
ab € 16,86*
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,46*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,52*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,38*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,35*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,81*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,84*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,81*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 16,91*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,79*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,66*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,55*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,58*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,37*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.