Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL: Detailansicht 2
COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL: Detailansicht 2
COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL: Detailansicht 3
COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL: Detailansicht 4
COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL: Detailansicht 6
COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0169040008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0169040008Ha
EAN/GTIN:
     4045981156083
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts hakro grün
Funktionelles T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt und modisch schmalem Halsbündchen, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 185 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts xxl, COTTON TEC® Damen V-Shirt, kiwi, 2XL - kiwi | 2XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 12,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 12,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,73*
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,84*
Lager 79DAC
5 Tage
145
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0169001008
ab € 8,44*
Ähnlich
Hakro
0169001009
ab € 9,20*
Ähnlich
Hakro
0169001006
ab € 8,44*
Ähnlich
Hakro
0169001005
ab € 8,45*
Ähnlich
Hakro
0169001004
ab € 8,43*
Ähnlich
Hakro
0169001007
ab € 8,47*
Ähnlich
Hakro
0169001003
ab € 8,47*
Ähnlich
Hakro
0169002008
ab € 8,46*
Ähnlich
Hakro
0169002009
ab € 9,22*
Ähnlich
Hakro
0169002006
ab € 8,44*
Ähnlich
Hakro
0169002005
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0169002004
ab € 8,41*
Ähnlich
Hakro
0169002007
ab € 8,43*
Ähnlich
Hakro
0169002003
ab € 8,41*
Ähnlich
Hakro
0169005008
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.