Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Wandschrank DEFI für Defibrillator - mit Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-EH-S-DEFI
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-S-DEFI
EAN/GTIN:
     4251138219956
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung

B-SAFETY Wandschrank DEFI für Defibrillator

Wandschrank DEFI. 1-türiger Wandschrank aus Stahlblech mit Sichtfenster. Inklusive Haltevorrichtung für Defibrillator. Türverschluss mittels großem Griff, mit Vorhängeschloss abschließbar, weiß pulverbeschichtet. Mit Alarm – ein lauter Alarm ertönt, wenn die Tür geöffnet wird.

Produkt-Eigenschaften



  • Lautstärke: 100 dB in 1 m Entfernung (+/- 5 dB)

  • Material: Stahlblech, pulverbeschichtet

  • Farbe: weiß (RAL 9010)

  • Montageart: Wandaufbau

  • Abmessungen (H x B x T): 425 x 425 x 180 mm



Einsatzgebiete



  • Für öffentliche Gebäude

  • Bahnhöfe

  • Flughäfen

  • Bürogebäude

  • Sport- und Freizeiteinrichtungen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7961
1
€ 4,50*
ab € 99,44*
€ 121,49*
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 203,63*
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.