Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-BR300085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR300085
EAN/GTIN:
     4251138218171
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz. Fest installierte Augenduschen sind die beste Lösung für viele Anwendungen in Labor, Lager und in der Industrie. Diese Duschen sind immer gut von allen Seiten sichtbar. Der große PUSH-Hebel ist langnachleuchtend und somit auch im Dunkeln und Sichtproblemen gut zu finden. Augenduschen mit Auffangbecken fangen das benutzte Wasser auf und leiten dieses ab.


Produkt-Eigenschaften:



  • Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG

  • Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet

  • Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen

  • Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 240 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510

  • integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck

  • breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel

  • Auffangbecken aus Kunststoff, grün, Durchmesser 275 mm, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG

  • Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter

  • Höhe 210 mm, Ausladung 425 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 400 mm

  • Anbringungshöhe 860 mm (± 200 mm)

  • gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717

  • gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006

  • DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 278,08*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 243,09*
€ 278,33*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 279,48*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 249,78*
€ 285,80*
Lager 7961
17
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 386,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 344,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,23*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.