| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-5540 Herst.-Nr.: 5540 EAN/GTIN: 5715205554023 |
| |
|
| | |
| QuickFix Pflasterspender UNO 5540 transparent, detectable - mit Pflasterstrips QuickFix Pflasterspender UNO 5540 transparent, mit detektablen Pflastern. Dieser kleine Pflasterspender verbindet Sicherheit am Arbeitsplatz mit modernem Design. Der formschöne Spender ist transparent, so dass man die Pflaster für die Erste-Hilfe sehr leicht erkennen kann. Enthält ein Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern für eine schnelle Versorgung bei kleineren Wunden. Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst und können sofort angewendet werden. Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen aus dem Spender bereits von selbst. Die kleinen Abmessungen (H 8,5 x B 13,0 x T 3,5 cm) erlauben die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle. Der QuickFix UNO kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden.
- Abmessungen (H x B x T): 85 x 130 x 35 mm
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen
Produkt-Eigenschaften
- bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern
- für die Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz
- deutliche Anzeige bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar
- die Pflaster sind CE-gekennzeichnet
- individuell befüllbar nach Ihren speziellen Bedürfnissen mit allen Pflasterrefills aus dem QuickFix Pflastersortiment.
|
| | |
| | | |
| |