Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645331359
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0250-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645331359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
SORT:
730
Marke:
TIMBERDUC®
Biegeradius (Schlauchmitte):
285 mm
Gewicht:
2,250 kg/m
Unterdruck:
0,045 bar
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius:
158 mm
Ø-Außen:
259 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
250 mm
Überdruck:
0,255 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 54,106*
€ 62,066*
6 Tage
40
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,26*
€ 66,49*
9 Tage
40
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 66,77*
Lager 78SRR
40
5
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 67,07*
€ 75,39*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 67,506*
€ 75,566*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 75,39*
€ 89,7141
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 70,96*
€ 84,4424
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 68,89*
€ 81,9791
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 67,07*
€ 79,8133
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 67,07* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 376,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.