Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 254mm; L:4m; SIL 391 TWO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 254mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 254mm; L:4m; SIL 391 TWO
Silikonschlauch (bis +280°C), fadenverstärkt, doppellagig, dicht; Ø 254mm; L:4m; SIL 391 TWO
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645233608
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0254-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Silikonschlauch, doppellagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
260 mm
Gewicht:
2,090 kg/m
Länge_m:
4 m
Marke:
SIL
Medium:
Gas
Durchmesserbereich:
10" / 254mm
Temp. max. Celsius:
260
Überdruck:
0,500 bar
Ø-Außen:
260 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Unterdruck:
0,070 bar
Biegeradius:
133 mm
Ø-Innen:
254 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 148,22*
Lager 78SRR
40
4
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 156,05*
€ 168,42*
13 Tage
40
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 181,07*
38 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 168,705*
€ 181,515*
7 Tage
40
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 181,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 168,42*
€ 200,4198
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 166,87*
€ 198,5753
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 162,31*
€ 193,1489
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 159,19*
€ 189,4361
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 156,05*
€ 185,6995
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 156,05* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 673,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.