Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch SIL 391 TWO ID 254mm AD 260,00mm 3mm L.4m Rl.NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000479564
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39102542005-4
EAN/GTIN:
     4049645233608
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 133,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
254 mm
Tiefsttemperatur:
-70 °C
Höchsttemperatur:
260 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
260,00 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
,5 bar
Überdruck:
0,500 bar
Unterdruck:
0,070 bar
Gewicht:
2,09 kg/m
Länge:
4 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Silikonschlauch, norres silikonschlauch, silikonschlauch, silikonschlauch wandstärke 3, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 148,22*
4 Tage
40
4
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 156,05*
€ 168,42*
Lager 1498
40
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 181,07*
39 Tage
76
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 168,705*
€ 181,515*
8 Tage
40
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 181,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 181,07*
€ 215,47
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 179,69*
€ 213,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 174,76*
€ 207,96
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 171,46*
€ 204,04
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 168,45*
€ 200,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 168,45* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 724,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.