Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645216564 Herst.-Nr.: 375-0125-0000-0000000500 EAN/GTIN: 4049645216564 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 5" / 125-127mm | Temp. max. Celsius: | 120 | Gewicht: | 2,450 kg/m | Medium: | Feststoffe | Staub | Gas | Biegeradius: | 338 mm | Marke: | METAL HOSE | Länge_m: | 5 m | Ø-Innen: | 125 mm | Ø-Außen: | 132 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 5 | | pro Kartonage | € 70,00* | ab € 56,26* | € 63,18* | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 60,99* | € 67,84* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 60,73* | € 67,84* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 60,96* | € 68,14* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 68,812* | € 76,762* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 56,26* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 315,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|