Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch Kleinkartonage Polyester Ø8mm schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Geflechtschlauch Kleinkartonage Polyester Ø8mm schwarz
Geflechtschlauch Kleinkartonage Polyester Ø8mm schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-43100-A
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     43100
EAN/GTIN:
     4262458582194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch

Der Geflechtschlauch Kleinkartonage ist die ideale Lösung für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen Schutz für Kabelbäume, Leitungen oder Drähte sind. Dieser expandierbare Schlauch bietet einen besonderen Schutzmantel gegen Abrieb und Hitze und sorgt somit für eine lange Lebensdauer Ihrer Kabel und Drähte.

  • Material: PET (Polyester-HB)
  • Farbe: schwarz
  • Bündelung min. [mm]: 4
  • Nominaldurchmesser [mm]8
  • Einsatztemperatur: -50°C bis 150°C
  • Brandschutzeigenschaften: geprüft um FMVSS zu entsprechen
  • Standards: REACH, RoHS
  • Zusatzinformationen: Inhalt: 8 Meter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Material:
PET Polyester-HB
Temperatur min.:
-50 °C
Temperatur max.:
150 °C
Länge:
8 m
Weitere Suchbegriffe: Kleinkartonage, Polyester, Schlauch, Kartonage, Box, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,01*
1 Kartonage enthält 8 Meter (ab € 1,1675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,01*
€ 17,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.