Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder UV-beständig 360 x 7,8 mm schwarz PA6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder UV-beständig 360 x 7,8 mm schwarz PA6.6
Kabelbinder UV-beständig 360 x 7,8 mm schwarz PA6.6
Artikel-Nr.:
     7886-26035-B
Hersteller:
     Elematic
Herst.-Nr.:
     5327 UVE
EAN/GTIN:
     4260362863583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Diese PA6.6-Kabelbinder verfügen gemäß CEI EN 62275 bzw. ISO 4892-2 über eine UV-Beständigkeit von 10 Jahren und sind ideal für den langfristigen Einsatz im Freien bei beispielsweise der Installation von Photovoltaikanlagen geeignet. Außerdem sind sie halogenfrei, RoHS-konform, selbstverlöschend und zeichnen sich durch eine hohe Chemikalienbeständigkeit aus.

  • Material: PA 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Farbe: schwarz
  • Abmessungen [mm]: 365 x 7,8
  • Länge [mm]: 365
  • Breite [mm]: 7,8
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 55
  • Bündlung max. [mm]: 100
  • Bündelung min. [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: ca. -40 °C bis +85 °C ( kurzzeitig bis +110 °C)
  • Chemikalienbeständigkeit: sehr gut (Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel)
  • Brandschutzeigenschaften: sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 V-2)
  • Standards: REACH, RoHS, CE, UL, DNV
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Länge:
360 mm
Breite:
7,8 mm
Material:
PA6.6
Temperatur min.:
-40 °C
Temperatur max.:
110 °C
Weitere Suchbegriffe: Cable Ties, Kabelbefestigung, UV-beständig, UV-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,3386*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.