Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder mit zwei Verschlusslöchern PE, 235x 5,0mm, rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Blitzbinder mit zwei Verschlusslöchern PE, 235x 5,0mm, rot
Blitzbinder mit zwei Verschlusslöchern PE, 235x 5,0mm, rot
Artikel-Nr.:
     7886-25041-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     25041
EAN/GTIN:
     4260064466587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot

Mit unseren Blitzbindern bieten wir Ihnen eine Lösung für schnelle, sichere Befestigungen von Beuteln, Säcken und Kabeln. Dank seines sicherheitsorientierten Designs ohne scharfe Kanten ist er sicher und einfach in der Handhabung.

  • Material: PE (Polyethylen)
  • Farbe: rot
  • Abmessungen [mm]: 235 x 5
  • Länge [mm]: 235
  • Breite [mm]: 5
  • Mindestzugfestigkeit [kg]: 16
  • Bündlung max. [mm]: 62,1
  • Bündelung min. [mm]: 8
  • Einsatztemperatur: ca. -20 °C bis +60 °C
  • Chemikalienbeständigkeit: gut
  • Brandschutzeigenschaften: Sehr gut (selbstverlöschend nach UL 94 HB )
  • Standards: REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Verschlussloch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,62*
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,94*
€ 4,69
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.