Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mittelwandig 3:1 (28 : 6) Stange mit Kleber schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch mittelwandig 3:1 (28 : 6) Stange mit Kleber schwarz
Schrumpfschlauch mittelwandig 3:1 (28 : 6) Stange mit Kleber schwarz
Artikel-Nr.:
     7886-13071-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     13071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Bei höheren mechanischen Belastungen ist ein Schrumpfschlauch mit höherer Wandstärke manchmal unumgänglich. Unser mittelwandiger Schrumpfschlauch aus halogenfreiem, strahlungsvernetztem Polyolefin bietet Ihnen neben dem exzellenten Schutz vor mechanischer Belastung und Witterung natürlich auch hervorragende chemische und elektrische Eigenschaften. Er ist zudem durch seinen Rußanteil UV-beständig. Stangenmaß: 1m lang
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Schrumpfverhältnis:
03:01
Material:
Polyolefin, halogenfrei, strahlenvernetzt
Temperatur min.:
-55 °C
Temperatur max.:
135 °C
Weitere Suchbegriffe: Stange, mittelwandig, 3:1, Polyolefin, Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,01* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.