Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnwandig 2:1 (1,6 : 0,8) Rolle ohne Kleber gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnwandig 2:1 (1,6 : 0,8) Rolle ohne Kleber gelb
Schrumpfschlauch dünnwandig 2:1 (1,6 : 0,8) Rolle ohne Kleber gelb
Schrumpfschlauch dünnwandig 2:1 (1,6 : 0,8) Rolle ohne Kleber gelb
Artikel-Nr.:
     7886-12062-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     12062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften und ist sowohl mit einer Heißluftpistole als auch mittels Schrumpftunnel zu verarbeiten. Unser Premium-Schrumpfschlauch ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und bei Bedarf im Heißsiegeldruck, Tintenstrahldruck und Offset-Druck bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb RAL
Schrumpfverhältnis:
02:01
Material:
Polyolefin, halogenfrei, strahlenvernetzt
Temperatur min.:
-55 °C
Temperatur max.:
135 °C
Weitere Suchbegriffe: Rolle, dünnwandig, 2:1, Polyolefin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,102* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,66*
€ 30,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.