Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Color, 500 ml, dunkelrot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19060/full/19060-Eco-Color--Farbe-waehlbar--500-ml_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/19060/full/19060-Eco-Color--Farbe-waehlbar--500-ml_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-96286
Hersteller:
     Havo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714181322067
Suchbegriffe:
Plakatfarbe
plakatfarbe
Die umweltfreundliche Plakatfarbe auf Wasserbasis wird nach der Trocknung matt. Die Flasche besteht aus erneuerbaren Rohstoffen und die Kappe aus recyceltem Material. Für optimalen Schutz kann man die Farbe mit Creall Varnish lackieren. Farbe:wählbar Lieferumfang: 1 Flasche x 500 ml ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAVO b.v.
Adresse:
Lokhorstweg 6 | 3850AH Ermelo
E-Mail:
info@havo.com
Weitere Suchbegriffe: 19060, creall, eco color, ökofarbe, plakatfarbe auf wasserbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,29*
1 Paket enthält 1 Flasche (ab € 6,21* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.