Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creall Textilfarbe, 500 ml, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18818/full/18818-Creall-Textilfarbe--500-ml--Farbe-waehlbar_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18818/full/18818-Creall-Textilfarbe--500-ml--Farbe-waehlbar_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-91352
Hersteller:
     Havo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714181240156
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Die Stoffmalfarbe auf Acrylbasis ist lichtecht, bei 30° waschbar und auf verschiedenen, natürlichen und synthetischen, Textilien verwendbar. Nachdem die Farbe 2 Stunden getrocknet ist, kann sie durch Bügeln fixierbar gemacht werden. Maße (LxBxH): 6,8 x 6,8 x 19,3 cmMaterial: AcrylbasisFarbe: wählbar Lieferumfang: 1 Flasche 500ml ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAVO b.v.
Adresse:
Lokhorstweg 6 | 3850AH Ermelo
E-Mail:
info@havo.com
Weitere Suchbegriffe: stoffmalfarben, stoffmalfarbe, tex, textilfarbe, textil malen, textilien bemalen, stoff-farbe, stofffarbe, textil-farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,93*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.