Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyTip Magnet nature 2er Set in Leinenbeutel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18292/full/18292-EasyTip-Magnet-nature-2er-Set-in-Leinenbeutel-_11.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18292/full/18292-EasyTip-Magnet-nature-2er-Set-in-Leinenbeutel-_11.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-90034
Hersteller:
     JAKOBS GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260143976747
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
brettspiele
Zwei runde Spielboxen mit durchsichtiger Abdeckung (12,3 cm ‚àÖ) mit je 24 Spielkugeln in 6 Farben und ein Spielkartenfächer mit 12 strukturierten Vorlagekarten stecken entweder im praktischen Leinenbeutel oder sind im stabilen Karton verpackt. Die Vorlagekarten fangen übersichtlich und klar gegliedert an und steigern in der Abfolge den Schwierigkeitsgrad. Ein Vorlagemuster wird ausgesucht, und der Spieler versucht, das Muster in der Spielbox nachzulegen, indem er die entsprechenden Spielkugeln mit den Fingerspitzen bewegt und an die richtige Position legt. Sieger ist, wer schnell und flink das richtige Muster gelegt hat.,gefördert werden: Visuelle Wahrnehmung, Farben- und Formenerkennung, Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination, Zuordnung, Geschicklichkeit, Konzentration, koordiniertes Denken, strategisches Denken Material: aus Rohstoffen auf Zuckerrohr- und pflanzlicher BasisMaße der Spielbox: Ø 12,3 cmfür 2 oder mehr SpielerAltersempfehlung: Ab 3 Jahren,Lieferumfang: 1 Spielbox inkl. 24 Spielkugeln und 12 Vorlagekarten im Leinenbeutel, Magnetstift, Spielanleitung
Weitere Informationen:
Hersteller:
JAKOBS GmbH
Adresse:
Am Mittelweg 3 | 52388 Nörvenich
E-Mail:
info@jakobs.de
Weitere Suchbegriffe: jakobs, magnet, gruppenspiel, feinmotorik, konzentration, lernspiel, muster, Auge-hand-koordination, kreatives spiel, magnetspiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
18
€ 6,29*
ab € 19,70*
€ 27,87*
Lager 7770
nicht lagernd
€ 2,09*
ab € 30,41*
€ 41,24*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,24*
€ 49,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,44*
€ 48,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,84*
€ 45,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 36,42*
€ 43,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,48*
€ 42,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,41*
€ 36,19
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 15,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 2,09*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.