Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL Window Color Set Powerpack Burg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/16343/full/16343-KREUL-Window-Color-Set-Powerpack-Burg.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/16343/full/16343-KREUL-Window-Color-Set-Powerpack-Burg.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-86916
Hersteller:
     Kreul C. GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000798401559
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
fensterfarben
Der KREUL Window Color Powerpack ist ideal für kleine und große Kreative, die zauberhaft leuchtende Fensterbilder lieben. Mit dem Komplettset können alle sofort loslegen, denn es enthÖlt alles, was man braucht, um leuchtend bunte Fensterbilder selbst anzufertigen: Extra viele Fenstermalfarben, Spezialfolie und extra große Motivvorlagen. Die selbstgemachten Bilder können in der Kita auf glatte Oberflächen wie Glas, Spiegel, Folie und Fliesen geklebt werden. Und das Beste: Die Sticker lassen sich einfach rückstandslos wieder abziehen und neu dekorieren. Lieferumfang: 6 Fenstermalfarben à 125 ml in Weiß, Gelb, Dunkelrot, Dunkelblau, Dunkelgrün, Dunkelbraun, 1 Konturenfarbe Schwarz 125 ml, 1 Spezialfolie 35 x 20 cm, über 70 Motivvorlagen Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kreul C. GmbH & Co. KG
Adresse:
Carl-Kreul-Straße 2 | 91352 Hallerndorf
E-Mail:
info@c-kreul.de
Weitere Suchbegriffe: 16343, KREUL Window Color Set Powerpack Burg, window color, fensterfarbe, fenstermalfarbe, fensterdeko, fenster, fensterdekoration, fensterdeko winter kindergarten vorlagen, fensterdeko kindergarten, fensterdeko winter kita, fensterdeko sommer kindergarten, fensterdeko frühling kindergarten, fensterdeko kita, fensterbild, fenstergestaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,99*
€ 25,46*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,87*
€ 27,79*
9 Tage
43
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 36,69*
Lager 7770
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,09*
ab € 35,48*
€ 47,24*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,24*
€ 56,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,83*
€ 55,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,29*
€ 52,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,48*
€ 42,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 2,09*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.