Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfelspiel - ab in die Box, mit Kreidetafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8047/full/8047-Ab-in-die-Box-mit-Kreidetafel-_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/8047/full/8047-Ab-in-die-Box-mit-Kreidetafel-_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-52959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Der beliebte Würfelspielklassiker im gigantischen Birkensperrholzkasten mit Farb- und Augenwürfel. Kinder lieben es, wenn beim Gesellschaftsspiel immer was los ist. Mit "ab in die Box" gibt es Geräusche, Aktionen und Spannung mit Lerneffekt. Eine Seite des Kastens ist mit einer Kreidetafel versehen und kann dadurch selbst gestaltet werden., Farbe: natur, schwarz, rot, blau, weiß, gelb, grün Material: SperrholzMaße (LxB): 8 x 8 cm Maße Holzstäbchen (LxB): 4,5 x 1 cmMaße Würfel (LxB): 2,5 x 2,5 cmAltersempfehlung: ab 3 Jahre Lieferumfang: 2 Würfel, 30 Holzstäbchen, 1 Holzkasten inkl. Anleitung, Produktkennzeichnung und Warnhinweise: , ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: Würfelspiele, kreide-tafel schwarz, schreibtafel, Geschenk, eduplay, schultüte, mitbringsel, eimer, lupeneimer, insekt, würfelspiel, rechnen, spaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 2,30* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.