Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindergartenmalfarbe, 1 Liter, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4963/full/4963-Elviras-Kindergartenmalfarbe--1-Liter--Farbe-waehlbar-_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/4963/full/4963-Elviras-Kindergartenmalfarbe--1-Liter--Farbe-waehlbar-_1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-42891
Hersteller:
     Havo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714181024053
Suchbegriffe:
Plakatfarbe
plakatfarbe 1000ml
plakatfarbe
Malfarbe geeignet für Kindergartenkinder, Schulkinder und Bastler. Die Plakatfarbe auf Wasserbasis besitzt eine pastöse Konsistenz. Kann auf unterschiedliche Oberflächen wie Holz, Papier oder Karton aufgetragen werden. Brillante Farben, hoch deckend, Farbe wählbar.Maße (LxB): 26 x 8 cmErhÖltliche Farben: weiß, gelb, orange, haut, pink, hellrot, rot, violett, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, braun, schwarz, dunkelgelb, silber, gold Lieferumfang: 1 Malfarbe, 1000 ml Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nur unter Aufsicht Erwachsener zu verwenden. Download Sicherheitsdatenblatt
Weitere Suchbegriffe: farbe, wasserfarbe, flüssigfarbe, malfarbe, kindergartenmalfarbe, creall, elviras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.