Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60l (50my), super stark, schwarz, für KüchenabfÖlle, LDPE, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/1897/full/1897-Muellbeutel-60l--ca--50-----schwarz--600x700--1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/1897/full/1897-Muellbeutel-60l--ca--50-----schwarz--600x700--1.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-2576
Hersteller:
     Quickpack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008284070272
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel 60 Liter, super stark Der Müllbeutel passt sich jeder Eimerform an. Extrem dehnfähigBesonders geeignet für schwere AbfÖlle, z.B. KüchenabfÖlleFarbe: schwarzMaße: 63 x 75 cmDicke: ca. 50µ Material: LDPE Lieferumfang: 1 Rolle mit 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60 l schwarz, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, 1340, Müllsäcke, 60 l, Abfall, Abfallsäcke, Müll, Abfallsack, Beutel, entsorgen, Mb 60, Mb60, Mb60l, Mb 60 l, mb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Beutel (ab € 0,172* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.