| |
|
| Artikel-Nr.: 776-VT0033 Herst.-Nr.: 6130118 EAN/GTIN: 4056705301184 |
| |
|
| | |
| - Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen
- Sehr reissfest für hohe Belastungen
- Verschluss: Selbstklebend oder mit Flachkopfklammern
- Papier und Folie leicht voneinander zu trennen, daher umweltgerecht zu entsorgen
- Aussenmass: 320 x 455 mm (L x B)
- Gewicht: 56 g
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 210 mm | Breite innen: | 265 mm | Länge außen: | 455 mm | Breite außen: | 320 mm | Material: | Folie/Papier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 4,54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Luftpolsterbrief, Briefumschlag, 6130118, 6.130.118, 613.018, airpoc, Selbstklebeverschluss, Lupo, Luftpolster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5045* | € 0,6645* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,35* | € 57,15* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,35* | € 57,15* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 32,36* | € 61,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|