Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtasche, 290 x 445 mm, braun, mit Selbstklebeverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolster-Versandtasche, 290 x 445 mm, braun, mit Selbstklebeverschluss
Luftpolster-Versandtasche, 290 x 445 mm, braun, mit Selbstklebeverschluss
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600667
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130118
EAN/GTIN:
     4063963004863
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen · Sehr reissfest für hohe Belastungen · Verschluss: Selbstklebend oder mit Flachkopfklammern · Papier und Folie leicht voneinander zu trennen, daher umweltgerecht zu entsorgen · Aussenmass: 320 x 455 mm (L x B) · Gewicht: 56 g
Weitere Informationen:
Breite außen:
320 mm
Breite innen:
265 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,54
Länge außen:
455 mm
Länge innen:
210 mm
Material:
Folie/Papier
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, 6130118, 613018, airpoc, briefumschlag, luftpolster, luftpolsterbrief, luftpolstertaschen, luftpolsterumschlag, lupo, post, selbstklebeverschluss, tasche, umschlag, verpackung, versand, versandtasche, xt6130118
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,63*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5045*
€ 0,6645*
4 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,36*
€ 57,28*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 57,28*
Lager 5R7J8
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,37*
€ 61,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,19*
€ 53,7761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.