Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 550g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 550g/qm, braun, SK-Verschluss
Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 550g/qm, braun, SK-Verschluss
Artikel-Nr.:
     776-VT0011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030025
EAN/GTIN:
     4056705300255
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 320 x 455 mm (L x B)
  • Gewicht: 176 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
455 mm
Länge außen:
455 mm
Breite außen:
320 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
550g/m²
Farbe:
braun
DIN:
A3
Gewicht VE in KG:
13,44
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, kartonversandtasche a3, kartonversandtaschen, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030025, 6.030.025, 60.300.25, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
75
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,98*
Lager 776
75
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,98*
12 Tage
nicht lagernd
375
Frei Haus
ab € 0,8092*
€ 0,9933*
4 Tage
1750
75
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 1,00*
12 Tage
nicht lagernd
75
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.