| |
|
| Artikel-Nr.: 776-VT0003 Herst.-Nr.: 6430192 EAN/GTIN: 4056705301924 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
- Robust, reiss- und wetterfest
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 165 mm | Breite innen: | 220 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | DIN: | A5 | Stärke: | 70 µ | Gewicht VE in KG: | 4,74 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Katalogverpackung, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung, Selbstklebeverschluss, Haftklebeverschlussbeutel, LDPE, Folienversandtaschen, Versandhülle, 6430192, 6.430.192, 64.301.92, Katalogversandtaschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01814* | € 0,03978* | | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01959* | € 0,04156* | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02787* | € 0,04311* | | | | | 10 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03347* | € 0,04507* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,03143* | € 0,04683* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|