| |
|
| Artikel-Nr.: 776-UR0033 Herst.-Nr.: 7650132 EAN/GTIN: 4056705501324 |
| |
|
| | |
| - Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
- Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
- Hohes Rückdehnvermögen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: ca. 10,4 kg
- Reisskraft: 297 kp
- Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1500 m | Breite innen: | 12,7 mm | Material: | Polypropylen | Qualität: | 297kp | Farbe: | schwarz | Stärke: | 85 µ | Gewicht VE in KG: | 11,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12,7x0,5mmx2500m, umreifungsbänder, pp-band großrolle, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650132, 7.650.132, 76.501.32 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,31* | € 79,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,11* | € 81,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,05* | € 88,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,16* | € 90,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,18* | € 91,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,02421* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|