| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT7650132 Herst.-Nr.: 7650132 EAN/GTIN: 4063963008885 |
| |
|
| | |
| - Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
- Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
- Hohes Rückdehnvermögen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: ca. 10,4 kg
- Reisskraft: 297 kp
- Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 11,8 | Qualität: | 297kp | Länge innen: | 1500 m | Breite innen: | 12,7 mm | Stärke: | 85 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,34* | € 77,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,38* | € 79,41* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,82* | € 85,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,45* | € 88,26* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,14* | € 88,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,02543* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|