| |
|
| Artikel-Nr.: 776-UR0009 Herst.-Nr.: 7650063 EAN/GTIN: 4056705500631 |
| |
|
| | |
| - Composite-Polyesterband ist bestens zur manüllen Schwergut-Umreifung geeignet
- Ideal als Alternative zu Stahlband
- Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden
- Abriebschutz durch Kunststoffummantelung
- Das Ausseinanderspleissen des Bandes ist unmöglich
- Geringes Verletzungsrisiko
- Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberflächen
- Witterungsunempfindlich, korrosionsfrei
- Verschluss mit Drahtverschlussklemmen
- Einfaches Durchschneiden mit einer Schere
- Kern-Durchmesser: 200 mm
- Gewicht: 13,3 kg/Rolle
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 450 m | Breite innen: | 25 mm | Material: | Polyester | Qualität: | 925kp | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 22,76 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 25mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, 76.500.63, umreifungsbänder, Composite, Umreifung, Warensicherung, Textil-Umreifungsband, Verpackungsband, 7650063, 7.650.063 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 37,04* | € 75,67* | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 38,03* | € 77,22* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 37,84* | € 82,14* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 67,91* | € 85,11* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 58,29* | € 87,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 450 Meter (ab € 0,08232* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 151,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|