Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 260 x 158 x 63 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 260 x 158 x 63 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     776-SV0005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230415
EAN/GTIN:
     4056705304154
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 25 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, bequemes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
258 mm
Breite innen:
158 mm
Höhe innen:
63 mm
Länge außen:
262 mm
Breite außen:
163 mm
Höhe außen:
73 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,6
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, 5230415, 5.230.415, 523.045, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,54*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,70*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 229,95*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 174,04*
€ 263,79*
6 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 273,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,95*
€ 273,6405
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 212,54*
€ 252,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,57*
€ 247,0083
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 201,36*
€ 239,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,21*
€ 201,3599
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 165,04*
€ 196,3976
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 156,68*
€ 186,4492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 154,92*
€ 184,3548
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 153,89*
€ 183,1291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 152,07*
€ 180,9633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 150,89*
€ 179,5591
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.