Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 258 x 158 x 63 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 258 x 158 x 63 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 260x158x63mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     123TP-5230415
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230415
EAN/GTIN:
     4056705304154
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 25 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, bequemes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,6
Länge innen:
258 mm
Breite innen:
158 mm
Höhe innen:
63 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
262 mm
Breite außen:
163 mm
Höhe außen:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel, 5230415, 5.230.415, 523.045, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,58*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,70*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 233,92*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 174,51*
€ 267,81*
5 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 276,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 258,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.