Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 140 x 100 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 140 x 100 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     776-SV0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230412
EAN/GTIN:
     4056705304123
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 20 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar -? rufen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Länge innen:
140 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
40 mm
Länge außen:
142 mm
Breite außen:
105 mm
Höhe außen:
50 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
9,62
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, 5230412, 5.230.412, 523.042, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, maxibrief, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
208
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,38*
11 Tage
unbekannt
208
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,45*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,37056*
€ 257,48112*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 205,88048*
€ 303,24112*
5 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 205,88048*
€ 312,7904*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,48112*
€ 306,40253
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 236,67072*
€ 281,63816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,07072*
€ 278,54416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,99136*
€ 226,08972
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 181,2512*
€ 215,68893
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 176,37152*
€ 209,88211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 174,81152*
€ 208,02571
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 174,37056*
€ 207,50097
pro Packung
1 Packung enthält 208 Stück (ab € 0,83832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.