Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 140 x 100 x 40 mm, , braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 140 x 100 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 140 x 100 x 40 mm, , braun
Artikel-Nr.:
     7223-XT5230412
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5230412
EAN/GTIN:
     4063963005716
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 20 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar -? rufen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
9,62
Länge innen:
140 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
40 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
142 mm
Breite außen:
105 mm
Höhe außen:
50 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
208
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,38*
11 Tage
unbekannt
208
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,45*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,83024*
€ 259,36144*
Lager 7223
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 206,34016*
€ 302,60048*
6 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,34016*
€ 312,51168*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,60048*
€ 360,09457
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 282,09168*
€ 335,6891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,83104*
€ 323,47894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,8808*
€ 266,41815
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 215,19056*
€ 256,07677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 213,02112*
€ 253,49513
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 207,71088*
€ 247,17595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 206,79152*
€ 246,08191
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 206,34016*
€ 245,54479
pro Packung
1 Packung enthält 208 Stück (ab € 0,99202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.