Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 108x108x611mm,A1, Qualität 1.20 B, braun, SK-Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 611 mm, braun, Quattropack
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 108 x 108 x 611 mm, braun, Quattropack
Artikel-Nr.:
     776-SK0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230531
EAN/GTIN:
     4056705305311
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Optimal zum Versenden und Archivieren
  • Aussenmass:114 x 114 x 646 (L x B x H)
  • Ansprechende Optik durch volldeckenden Boden und Deckel
  • Verschluss mit Selbstklebestreifen und Einstecklasche oder nur mit Selbstklebeverschluss möglich
  • flachliegende Anlieferung, dadurch platzsparende Lagerung
Weitere Informationen:
Länge innen:
108 mm
Breite innen:
108 mm
Höhe innen:
611 mm
Länge außen:
114 mm
Breite außen:
114 mm
Höhe außen:
646 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.20B
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
203
Farbe:
braun
DIN:
A1
Gewicht VE in KG:
1,309
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0203, Fefco0203, Kartonagen nach FEFCO-0203, Kartons nach FEFCO-0203, einwellige faltkartons qualität 1.20, faltkarton, faltkarton einwellig, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, Versand, Versandverpackung, Versandkarton, 5230531, 5.230.531, Selbstklebeverschluss, 52.305.31, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Wellpapp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4825
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 2,20*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67781*
€ 2,37781*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,46*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 51,62*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 31,41*
€ 56,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,62*
€ 61,4278
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.