Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 100mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 250 lfm - 100 µ
LDPE-Schlauchfolie, 100 mm breit x 250 lfm - 100 µ
Artikel-Nr.:
     776-SF0020
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260239
EAN/GTIN:
     4056705602397
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 4,7 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 m
Breite innen:
100 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
9,96
Weitere Suchbegriffe: LDPE, Folie, 8260239, 8.260.239, 82.602.39, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 54,60*
5 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 15,64*
€ 57,26*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 46,51*
€ 59,78*
1
Frei Haus
ab € 27,99*
€ 59,88*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 62,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,60*
€ 64,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,56*
€ 62,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,72*
€ 49,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,05368* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.