| |
|
| Artikel-Nr.: 776-RW0002 Herst.-Nr.: 7140028 EAN/GTIN: 4056705400283 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Verpackung von der Rolle - Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
- Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
- Hohe Polsterwirkung
- Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
- 560 mm Rollendurchmesser
- 16,1 kg Rollengewicht
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 70 m mm | Breite innen: | 1200 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 80 g/m² | FEFCO Typ: | 100 | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 15,92 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 1-wellig 800mm breitx70lfm, wellpappe, wellpappe 70 lfm, rollwellpappe, papprolle, rollen-wellpappe, Papierrolle, rolenpapier, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 7140028, 7.140.028, 71.400.28 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 23,34* | € 46,18* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 25,30* | € 49,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 39,82* | € 52,85* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,22* | € 53,27* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 42,65* | € 56,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|